SKF SSNLD 217 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuizen en accessoires voor behuizingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SSNLD 217
Rubix:03475852
Fabrikant:170159
EAN:7316571907086


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 112 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SSNLD 217 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuizen en accessoires voor behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10000 g |
| Binnendiameter | 112 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Hoogte | 183 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Aantal gaten | 0 |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 644,28 excl. BTW
/ stuk
€ 779,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen