SNR SP 210 N STAAND HUIS LEEG RVS

Staande lagerbehuizing SP200

Zie technische informatie

Referenties

SNR:SP210N
Rubix:A0900757
EAN:3413520577186
SNR SP 210 N STAAND HUIS LEEG RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SP 210 N STAAND HUIS LEEG RVS


NIRO-staande lagerbehuizing met 2 langgaten voor bevestiging, kan nagesmeerd worden zonder inzet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter67,2 mm
Breedte60 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 262,37 excl. BTW
/ stuk
€ 317,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen