Referenties
Bahco:54640
Rubix:A0767199
EAN:7314150215720

Productdetails : BAHCO BITSADAPTER 5/16 54640
Reserve onderdeel voor slagschroevendraaier ref. 5521. 1/2" vierkantaandrijving. Voor 5/16" bits. Bit borgring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5/16 in |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,54 excl. BTW
/ stuk
€ 7,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
