Referenties
Stahlwille:10768 10
Rubix:10129387
Fabrikant:43253100
EAN:4018754319435



Productdetails : STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL 2 KLINGEN 10768-2K-10
Met 2-componenten-T-greep, voor binnenzeskantbouten, met twee zeskantstiften, Chroom-Vanadium, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
