STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 4205-65

STAHLWILLE 65 mm slagringsleutel 4205

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:42050065
Rubix:10123072
EAN:4018754024308
STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 4205-65

Technische samenvatting

Opening65
Lengte290 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 4205-65


DIN 7444, gelegeerd staal, staalgrijs.
STAHLWILLE 65mm impact ring spanner 4205

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x101x290 mm
Logistiek gewicht2045 g
Opening65
Lengte290 mm
Typeringsteeksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
122,13 excl. BTW
/ stuk
147,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen