STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 18 X 20
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41161820
Rubix:10122929
EAN:4018754133536



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 18 X 20
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x23x315 mm |
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Opening | 18 x 20 |
| Lengte | 315 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,41 excl. BTW
/ stuk
€ 62,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
