Referenties
Stahlwille:47520001
Rubix:10123988
EAN:4018754031009



Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4752-1
Phillips-Recess®, DIN ISO 2380.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x182 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
