STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVEDRAAIER 4632-3 46321003
Schroevendraaier Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:46321003
Rubix:10129317
EAN:4018754184941

Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVEDRAAIER 4632-3 46321003
Met zeskant, Phillips-Recess®, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x37x275 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 275 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,35 excl. BTW
/ stuk
€ 22,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
