STAHLWILLE PZ SCHROEVENDRAAIER 4744-1

Schroevendraaier Stahlwille

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:47441001
Rubix:10123931
EAN:4018754030682
STAHLWILLE PZ SCHROEVENDRAAIER 4744-1
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE PZ SCHROEVENDRAAIER 4744-1


POZIDRIV/SUPADRIV®, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x30x85 mm
Logistiek gewicht28 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte25 mm
Lengte80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,18 excl. BTW
/ stuk
11,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen