Referenties
Bahco:SB198.045.125
Rubix:10090374
EAN:7314150282999

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 4.5X125MM SB198.045.125
Sokschroevendraaier. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•Nut driver with slim bore for hexagon head screws, bolts and nuts
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4,5 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,21 excl. BTW
/ stuk
€ 8,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
