Referenties
Bahco:BE-8920I
Rubix:A0770801
EAN:7314150270484

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS T20 BE-8920I
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor TORX schroeven. Handgreep: driecomponentengreep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beid uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 8764.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t20 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 222 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
