EXPERT LANGE SCHROEVENDR DOP 1/2 VOOR 6-KA E031913
Dopsleutels 1/2\" lange uitvoering voor inbusschroeven
Zie technische informatieReferenties
Expert:E031913
Rubix:A0953886
EAN:3258950319131

Productdetails : EXPERT LANGE SCHROEVENDR DOP 1/2 VOOR 6-KA E031913
- ISO 2725-1 - DIN3124 - ISO 1174-1
- Chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: glanzend chroom.
Kenmerken:
EAN: 3258950319131
A [mm]: 5
d1 [mm]: 22
L [mm]: 100
Zeskant [mm]: 5
Verpakking: 1
Presentatie: Full Polish
[g]: 71
- Chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: glanzend chroom.
Kenmerken:
EAN: 3258950319131
A [mm]: 5
d1 [mm]: 22
L [mm]: 100
Zeskant [mm]: 5
Verpakking: 1
Presentatie: Full Polish
[g]: 71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 100 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes