Referenties
Elesa+Ganter:GN 425-8-55-BT
Rubix:A0798980
Fabrikant:GN 425-8-55-BT
EAN:4045525606906





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-8-55-BT
GN 425 beugelgrepen worden standaard geleverd met twee steunschijven. Deze zorgen ervoor dat de handgreep perfect rust, zelfs bij grote aansluitgaten. De schijven worden los meegeleverd. De verchroomde versie is slechts beperkt geschikt voor buitengebruik. In dat geval verdient de roestvrijstalen versie de voorkeur. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,05 excl. BTW
/ stuk
€ 8,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
55 mm