Referenties
Nilos:LSTO12X28
Rubix:04074669



Productdetails : NILOSRING LSTO 12X28
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nilosring lsto 12x28 |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,70 excl. BTW
/ stuk
€ 15,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden