Referenties
INA:KASK10-S-R-NBR-HLA
Rubix:03127562
Fabrikant:0577303260000
EAN:4054362429418

Productdetails : INA KASK 10 S/R/NBR/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Type | eindkap |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 94,2 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,57 excl. BTW
/ stuk
€ 23,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen