Referenties
FAG:NTC92
Rubix:03038926
Fabrikant:0823412810000
EAN:4054364222116

Productdetails : FAG NTC 92 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25100 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 548,5 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.943,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9.611,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
