Referenties
Nilos:LSTO45X75
Rubix:04074692



Documenten
Productdetails : NILOSRING LSTO 45X75
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schijfafdichting |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | lsto |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,00 excl. BTW
/ stuk
€ 27,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen