Referenties
Nilos:LSTO50X90
Rubix:04074695
EAN:7316578001619



Documenten
Productdetails : NILOSRING LSTO 50X90
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Nilos ring. Installatieklare stalen schijfafdichting voor een wentellager, vooral voor lagergebieden die blootstaan aan ongewoon zware vervuiling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stalen schijfafdichting |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | lsto |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,41 excl. BTW
/ stuk
€ 34,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen