SKF TS 38/6.15/16 AFDICHTING LAGERHUIS
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TS 38/6.15/16
Rubix:03800025
Fabrikant:194148
EAN:7316572162507

Documenten
Productdetails : SKF TS 38/6.15/16 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1830 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 176,21 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Materiaal | staal met siliconenelement |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,13 excl. BTW
/ stuk
€ 388,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
