Referenties
Gedore:V 911 1000
Rubix:10017874
Fabrikant:1828266
EAN:4010886857113
Productdetails : GEDORE VDE ISOLATIEMAT 10 M (ROL) - V 911 1000
VDE isolatiemat 10 m (rol) VDE veiligheidsuitrusting volgens VDE 0303 sterkte: 4,5 mm word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Breedte | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.159,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.403,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

