Referenties
Bahco:86
Rubix:10090014
EAN:7314150005376

Documenten
Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL 24 86
De Bahco 86 en 87 verstelbare moersleutels combineren een grote bekopening met een 22,5° gekantelde kop voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke configuraties. Deze sleutels zijn uit één stuk gesmeed en zijn vervaardigd uit een nauwkeurig behandeld staallegering. De laserschaal maakt een betrouwbare voorafinstelling mogelijk.
Kenmerken:
De Bahco 86 en 87 verstelbare moersleutels zijn voorzien van een standaard centrale stelschroef met rechtsdraaiende draad, wat zorgt voor een progressieve en stabiele afstelling. De gekantelde kop verbetert de toegang tot moeren die verdiept liggen of zich dicht bij obstakels bevinden. De lange handgrepen vergroten het hefboomeffect bij vast- of losdraaiwerkzaamheden. De uit één stuk gesmede en geharde staallegering, gecombineerd met een zwarte gefosfateerde corrosiebescherming, draagt bij aan een duurzame mechanische weerstand. De schaalverdeling in millimeters vergemakkelijkt de voorinstelling vóór belasting.
Specificaties:
• Kophoek: 22,5°
• Materiaal: gesmede staallegering
• Behandeling: gehard staal, zwart gefosfateerd
• Voorzien van ophanggat in de handgreep
Model 86
• Totale lengte: 614 mm
• Maximale bekopening: 63 mm
• Dikte: 29 mm
• Beklengte: 59 mm
• Gewicht: 3 165 g
Model 87
• Totale lengte: 770 mm
• Maximale bekopening: 85 mm
• Dikte: 33 mm
• Beklengte: 76 mm
• Gewicht: 5 700 g
Normen:
• ISO 6787: norm met dimensionele en functionele eisen voor verstelbare moersleutels
• DIN 3117: norm die ontwerp- en prestatiekenmerken van verstelbare sleutels vastlegt
Kenmerken:
De Bahco 86 en 87 verstelbare moersleutels zijn voorzien van een standaard centrale stelschroef met rechtsdraaiende draad, wat zorgt voor een progressieve en stabiele afstelling. De gekantelde kop verbetert de toegang tot moeren die verdiept liggen of zich dicht bij obstakels bevinden. De lange handgrepen vergroten het hefboomeffect bij vast- of losdraaiwerkzaamheden. De uit één stuk gesmede en geharde staallegering, gecombineerd met een zwarte gefosfateerde corrosiebescherming, draagt bij aan een duurzame mechanische weerstand. De schaalverdeling in millimeters vergemakkelijkt de voorinstelling vóór belasting.
Specificaties:
• Kophoek: 22,5°
• Materiaal: gesmede staallegering
• Behandeling: gehard staal, zwart gefosfateerd
• Voorzien van ophanggat in de handgreep
Model 86
• Totale lengte: 614 mm
• Maximale bekopening: 63 mm
• Dikte: 29 mm
• Beklengte: 59 mm
• Gewicht: 3 165 g
Model 87
• Totale lengte: 770 mm
• Maximale bekopening: 85 mm
• Dikte: 33 mm
• Beklengte: 76 mm
• Gewicht: 5 700 g
Normen:
• ISO 6787: norm met dimensionele en functionele eisen voor verstelbare moersleutels
• DIN 3117: norm die ontwerp- en prestatiekenmerken van verstelbare sleutels vastlegt
Sterke punten
• Nauwkeurige voorafinstelling dankzij laserschaal
• Verhoogde krachtoverbrenging door lange handgreep en hefboomeffect
• Mechanische duurzaamheid door gesmede en geharde staallegering
• Corrosiebescherming door zwarte fosfatering
• Praktisch ophanggat voor eenvoudige opslag in de werkplaats
• Verhoogde krachtoverbrenging door lange handgreep en hefboomeffect
• Mechanische duurzaamheid door gesmede en geharde staallegering
• Corrosiebescherming door zwarte fosfatering
• Praktisch ophanggat voor eenvoudige opslag in de werkplaats
Toepassingen
De Bahco 86 en 87 verstelbare moersleutels worden ingezet voor onderhouds-, montage- en demontagewerkzaamheden waarbij een grote bekopening vereist is. Ze zijn geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, mechanische montage op locatie en technische diensten die werken aan vaste of mobiele installaties, ook in vochtige omgevingen. Dankzij de gekantelde kop zijn deze sleutels bijzonder geschikt voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid en waar hoge aanhaalmomenten vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3495 g |
| Opening | 63 |
| Lengte | 614 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,31 excl. BTW
/ stuk
€ 374,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden