FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 20 MM 40B.20
Combinatiesleutels, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:40B.20
Rubix:A0903706
Fabrikant:40B.20
EAN:3662424115981

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 20 MM 40B.20
Normen & certificeringen : ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113 Garantieperiode : Levenslange garantie op het gereedschap (omruilgarantie)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 20 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,18 excl. BTW
/ stuk
€ 7,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
