HPMT VHM 4-SNIJDER FIJNRUW TIALN GECOAT C64 1200 083
Standaard fijnfrezen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
HPMT:C64 1200 083
Rubix:A0206634

Documenten
Productdetails : HPMT VHM 4-SNIJDER FIJNRUW TIALN GECOAT C64 1200 083
NiTiCo 30 voorruwende frezen met DP
Toepassingen
Steken, mantelkopfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 2,4 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Nuttige lengte | 26 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,36 excl. BTW
/ stuk
€ 195,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden