COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-2000-300-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K354-2000-300-XD  1730
Rubix:A0441249
Fabrikant:8213538
EAN:7323226616972
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-2000-300-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat19,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-2000-300-XD 1730


De 1730 CoroMill® Dura veelzijdige frezen uit één stuk vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke concept van de geavanceerde ongelijke spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef op ongelijke afstand van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen die doorgaans door conventionele frezen worden geproduceerd, worden verminderd.
CoroMill® Dura, volhardmetalen frees voor algemene bewerkingen

Sterke punten

Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat19,2 mm
Aantal tanden4
Snijlengte60 mm
Totale lengte142 mm
Gecentreerd snijdenvierkant, centresnijend
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd alcrn
Typemonoblocfrees coromill® dura (massief hardmetaal) voor algemeen frezen
Schroefhoek36 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, non-ferrometalen en hittebestendige superlegeringen
Nuttige lengte90 mm
Snijhoek30 °
€ 442,20 excl. BTW
/ stuk
€ 535,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen