Referenties
HPMT:C64 1200 075
Rubix:20141002

Productdetails : HPMT VHM Z=4 12MM FIJNRUW TIALN GECOAT C64 1200 075
NiTiCo 30 voorruwende frezen met DP
NiTiCo 30 voorruwende frezen met DP
Toepassingen
Steken, mantelkopfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x75 mm |
| Gewicht verpakking | 0,12 g |
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | g6110 |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | pmks |
| Nuttige lengte | 26 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,06 excl. BTW
/ stuk
€ 188,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen