DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 5,0XD6

Radiusfrezen S533

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5335.0XD6
Rubix:20326522
EAN:7320760680957
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 5,0XD6

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 5,0XD6


VHM 2-snijder radiusfrees met extra lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte9 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
€ 109,81 excl. BTW
/ stuk
€ 132,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen