Referenties
HPMT:A03 0060 050 0400 020
Rubix:20140928

Productdetails : HPMT VHM MINIFREES HA0300600500400020
SE 45 miniatuur fijnfrezen met lange nek
SE 45 miniatuur fijnfrezen met lange nek
Toepassingen
Steken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x50 mm |
| Gewicht verpakking | 0,03 g |
| Diameter | 0,6 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 0,9 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | fijnfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | psh |
| Nuttige lengte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,86 excl. BTW
/ stuk
€ 91,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen