HPMT UNIVERSEELFREES 818 0500 050 06

Standaard frezen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

HPMT:818 0500 050 06
Rubix:20140463
HPMT UNIVERSEELFREES 818 0500 050 06

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : HPMT UNIVERSEELFREES 818 0500 050 06


Standaard frezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte15 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaltin
Typevlakfrees
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; gietijzer; hoge temperatuur legering (superlegering); gehard materiaal
Nuttige lengte15 mm
Snijhoek40 °
50,09 excl. BTW
/ stuk
60,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen