PROTOTYP HOEKFREES VHM DIN6535HA H4044918-2-20

VHM-hoekfrezen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:H4044918-2-20
Rubix:20506966
Fabrikant:5150525
EAN:4042446137397
PROTOTYP HOEKFREES VHM DIN6535HA H4044918-2-20

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP HOEKFREES VHM DIN6535HA H4044918-2-20


Lange reikwijdte
VHM-hoekfrezen H4044918-2-20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2 mm
Totale lengte60 mm
Gecentreerd snijdenja, centrum-snijdend
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn (tax)
Typemini hsc 30
Schroefhoek30 °
Nuttige lengte20 mm
Snijhoek15 °
€ 120,00 excl. BTW
/ stuk
€ 145,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen