Referenties
SMC:JMHZ2-20D
Rubix:A0727736
Fabrikant:JMHZ2-20D

Documenten
Productdetails : SMC PARALLEL GRIJPER JMHZ2-20D
De MHZ2-serie is een standaardtype parallelle luchtgrijper, die de MHQ(G)2-serie vervangt. Een lineaire geleiding zorgt voor een hoge stijfheid en hoge nauwkeurigheid. MHZ2 kan onder hogere druk werken, zelfs bij een groter vasthoudpunt en overhang. Er wordt een hoge mate van montageprecisie bereikt en de herhaalbaarheid van de montage is verbeterd.
Sterke punten
Boring (mm): 8, 12, 16, 20 Enkel-/dubbelwerkend Herhaalbaarheid: ±0,01 mm Compacte automatische schakelaars kunnen direct worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard - jmhz2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,95 excl. BTW
/ stuk
€ 416,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen