SMC PARALLEL GRIJPER MHZ2-25CN

Standaard - MHZ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MHZ2-25CN
Rubix:05267532
Fabrikant:00014191
SMC PARALLEL GRIJPER MHZ2-25CN

Technische samenvatting

Typeluchtcilinder
Diameter zuiger35 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PARALLEL GRIJPER MHZ2-25CN


De MHZ2-serie is een standaardtype parallelle luchtgrijper, die de MHQ(G)2-serie vervangt. Een lineaire geleiding zorgt voor een hoge stijfheid en hoge nauwkeurigheid. MHZ2 kan onder hogere druk werken, zelfs bij een groter vasthoudpunt en overhang. Er wordt een hoge mate van montageprecisie bereikt en de herhaalbaarheid van de montage is verbeterd.
•Standaard parallelle luchtgrijper
•Boringafmetingen van 6 mm tot 40 mm
•Dubbelwerkend en enkelwerkend beschikbaar
•Geschikt voor automatische schakelaar
•Verbeterde stijfheid van geleiderail

Boringafmeting: 25 mm
Werking: C (enkelwerkend N.C.)
Vingerpositie: N (smal type)
Behuizingoptie: Basis
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen indien geen schakelaar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtcilinder
Diameter zuiger35 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 405,96 excl. BTW
/ stuk
€ 491,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen