Referenties
Stahlwille:71030002
Rubix:A0663056
Fabrikant:71030002
EAN:4018754341979


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 180 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Productdetails : STAHLWILLE TREKKER 3-ARMIG 11300-2
Drie-armig, met verschuifbare, altijd parallel blijvende trekhaken, verzinkt; voor het lostrekken van tandwielen, kogellagers, v-riempoelies, ventilateurwielen en soortgelijke delen van een as of aandrijfas; voor het lostrekken van kogellagers, kogellager-buitenringen en bussen; te gebruiken als buiten- en binnentrekker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 180 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Gebruik | voor snel en veilig verwijderen van tandwielen, kogellagers en riemschijven; voor het uitnemen van lagerbuitenringen en bussen uit voorgeboorde gaten. |
| Type | trekker 3-armig 11300-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,11 excl. BTW
/ stuk
€ 182,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen