FACOM CARDANAANDRUKMECHANISME - HYDR.WIELNAAFTREKKER U.11VHA
Hydraulische naaftrekker
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.11VHA
Rubix:10560463
EAN:3662424025723


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 5 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 16 mm |
| Uitwendige capaciteit | 236 mm |
Productdetails : FACOM CARDANAANDRUKMECHANISME - HYDR.WIELNAAFTREKKER U.11VHA
Sterke punten
•Eén hydraulische schroef U.3, vermogen 10 T, slag 14 Mm, draad M22x200
Slaghamer U.2a van 9.8 Kg, ideaal voor SUVs, 4x4, lichte bedrijfsvoertuigen. Stanglengte 750 Mm, schroefdraadlengte 70 Mm. Diameter M22
Schotel U.9-01a diameter 236 Mm. Centrale draad M22. Geschikt voor meer dan 90% van het automobiele wagenpark dankzij de vele aangeboden oplossingen en de 5 poten
1 set van 5 poten U.9-02, lengte 169 Mm. Diameter voor wielassen tot 16 Mm.
Slaghamer U.2a van 9.8 Kg, ideaal voor SUVs, 4x4, lichte bedrijfsvoertuigen. Stanglengte 750 Mm, schroefdraadlengte 70 Mm. Diameter M22
Schotel U.9-01a diameter 236 Mm. Centrale draad M22. Geschikt voor meer dan 90% van het automobiele wagenpark dankzij de vele aangeboden oplossingen en de 5 poten
1 set van 5 poten U.9-02, lengte 169 Mm. Diameter voor wielassen tot 16 Mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26622 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 925x250x135 mm |
| Gewicht verpakking | 26622 g |
| Aantal klauwen | 5 |
| Inwendige capaciteit | 16 mm |
| Uitwendige capaciteit | 236 mm |
| Diepte | 169 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | facom.com |
| Diameter | 22 mm |
| Type | hydraulische wielnaaf-/cardanaandrukmechanisme trekker (pousse cardan / extracteur de moyeux hydraulique) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.341,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.622,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen