Referenties
HPMT:303 1400
Rubix:20140506

Productdetails : HPMT VHM ALU-FREES TYPE 303 14,0 MM 3-S
Standaardfrezen
Standard Endmills
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,19 excl. BTW
/ stuk
€ 198,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen