COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-12CM600-12060G 1730
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-12CM600-12060G 1730
Rubix:A0441532
Fabrikant:7611721
EAN:7323223928818


Technische samenvatting
| Diameter | 4,5 mm |
|---|---|
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-12CM600-12060G 1730
hardmetalen opzetstuk voor afschuinfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 14,5 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,14 excl. BTW
/ stuk
€ 175,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen