Referenties
INA:KWVE20-B-V0-G4
Rubix:03148460
Fabrikant:0124487610150
EAN:4054362976431





Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 71,4 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,07 excl. BTW
/ stuk
€ 162,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen