Referenties
INA:KWVE35-WL-UG-V1-G4
Rubix:03146702
Fabrikant:0095219250250
Productdetails : INA KWVE 35 W L UG V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4110 g |
| Breedte | 140,2 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,37 excl. BTW
/ stuk
€ 322,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
