HPMT VHM ALUMINIUMFREES TYPE 303 - 16,0 MM

Standard Endmills

Zie technische informatie
Referenties
HPMT:303 1600
Rubix:20140512
HPMT VHM ALUMINIUMFREES TYPE 303 - 16,0 MM
Technische samenvatting
Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : HPMT VHM ALUMINIUMFREES TYPE 303 - 16,0 MM


Standard Endmills
Standard Endmills

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden3
Snijlengte32 mm
Totale lengte90 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,15 excl. BTW
/ stuk
227,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden