Referenties
SMC:Y-04M
Rubix:A0730816
Fabrikant:Y-04M
EAN:3618036495102

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL MB Y-04M
Dit product wordt niet meer geproduceerd en wordt vervangen door de MB-Z-serie. De tie-rod- en intermediate-strength-cilinders uit de MB-serie hebben een verbeterd ontwerp voor een betere werking en gebruiksgemak. De standaard pneumatische demping maakt gebruik van een compenserende dempingsafdichting om schokken van de zuigerstang te elimineren. Het volume van de demper is vergroot om ongeveer 30% meer kinetische energie te absorberen. De opening en de verzonken demperregelklep bevinden zich aan dezelfde kant van het deksel voor toegang van bovenaf. De MB-serie is verkrijgbaar met een breed scala aan standaardopties, waaronder slaglengte-instelling, tandem, afdichtingen voor lage/hoge temperaturen, robuuste stangafstrijker, anti-rotatiestang, dubbele stang en nog veel meer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x51x22 mm |
| Logistiek gewicht | 124 g |
| Type | gaffel |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,65 excl. BTW
/ stuk
€ 28,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen