FESTO STOTERVENTIEL V-3-M5 3626

Stangklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:V-3-M5
Rubix:05104981
Fabrikant:3626
EAN:4052568000455
FESTO STOTERVENTIEL V-3-M5 3626
Technische samenvatting
Type3/2 gesloten, monostabiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO STOTERVENTIEL V-3-M5 3626


Spindelbediend ventiel V-3-M5 Normaal gesloten. Ventielfunctie = 3/2 monostabiel, Type aandrijving = mechanisch, Standaard nominaal debiet = 80 l/min, Werkdruk = -0,95 - 8 bar, Ontwerpstructuur = zuigerzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2 gesloten, monostabiel
Aantal poorten3
Volumestroom80 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,30 excl. BTW
/ stuk
58,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden