Referenties
SMC:CY1H15-200B
Rubix:05299455
Fabrikant:CY1H15-200B

Technische samenvatting
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1H15-200B
CY1H, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, hoge precisie geleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1580 g |
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 868,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.050,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen