SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H16G-450

Zuigerstangloze Actuatoren MY2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2H16G-450
Rubix:05266774
EAN:3618036297355
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H16G-450

Technische samenvatting

Typemy2
Slag van de Cilinder450 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H16G-450


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Hoog Nauwkeurige geleiding
•w/o Stroke Adjustment Unit
•Mechanically joint rodless cylinder
•High precision guide type
•Bore sizes (mm): 16, 25, 40
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Maximum standard stroke: 600mm
•Auto switch capable

Guide Suffix: High Precision Guide 1 Shaft
Bore Size: 16mm
Port Thread: Ø16 M Thread
Ø25 & 40 Rc:
Stroke: 450
Stroke Adjusting Unit: w/o Adjustment Unit
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Typemy2
Slag van de Cilinder450 mm
Diameter zuiger16 mm
Land van oorsprongJP
746,61 excl. BTW
/ stuk
903,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen