SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20TF-700

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3R20TF-700
Rubix:A0728555
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20TF-700

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder700 mm
Diameter zuiger20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20TF-700


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand

Toepassingen

Overbrengen; Snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht135 g
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder700 mm
Diameter zuiger20 mm
Land van oorsprongJP
440,82 excl. BTW
/ stuk
533,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen