STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4 + 1/2 - 72 DLG STMT82831-1


STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2" - 72 DELIG

Referenties
stanley:STMT82831-1
rubix:A0021060
ean:3253561828317
STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4 + 1/2 - 72 DLG STMT82831-1
brand logo
Technische samenvatting
Aantal elementen72
Aansluiting1/4;1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4 + 1/2 - 72 DLG STMT82831-1


Set doppen Stanley 1/4"+1/2"; 72 stuks STMT82831-1 wordt gebruikt bij reparatiewerkzaamheden in de autoservice. De koppen zijn gemaakt van duurzaam Cr-V staal en zijn bestand tegen hoge belastingen tijdens het gebruik.

Sterke punten

•Ratchet ratchet with 72 teeth (5 ° pitch); convenient for working in hard-to-reach places
Large push button quick release mechanism
Comfortable ergonomic handle for better control of the tool during work
Design prevents accidental gear shifting and allows easy one-handed operation
Chrome vanadium steel; polished chrome finish
Heads with a Maxi-Drive profile for maximum contact between the head and the edges of the fastener

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen72
Aansluiting1/4;1/2 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,39 excl. BTW
/ stuk
157,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen