GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" 10-24MM K 19-028 (SE=5ST)

Slagmoerdopsleutelset 5-dlg - K 19-028

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 19-028
Rubix:10019328
Fabrikant:1646923
EAN:4010886828014
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" 10-24MM K 19-028 (SE=5ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen5
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" 10-24MM K 19-028 (SE=5ST)



• 5 dopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• in kunststof cassette
Slagmoerdopsleutelset 1/2" 5-dlg 10-24 mm 5 dopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd in kunststof cassette

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht749 g
Aantal elementen5
Aansluiting1/2 ''
Materiaalgebruineerd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 52,88 excl. BTW
/ set
€ 63,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen