STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL DUBBEL STST1-80113

STANLEY® Dubbele Gereedschapsgordel

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:STST1-80113
Rubix:10131010
EAN:3253561801136
STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL DUBBEL STST1-80113
Technische samenvatting
Aantal vakken11
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL DUBBEL STST1-80113


Sterke punten

•Made from genuine high-grade suede leather
Durable double stitching
Rivet reinforced in stress points for enhanced durability
Easy access pockets and holders for convenient access to tools
Integrated steel hammer loop
Sturdy adjustable belt and buckle
Part of the STANLEY® leather tool belt range

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Aantal vakken11
Kleurbruin
Diepte257 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,31 excl. BTW
/ stuk
47,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden