Referenties
Gedore:WT 1056 3
Rubix:10017839
Fabrikant:1818147
EAN:4010886854617

Productdetails : GEDORE MACHINE-HOLSTER - WT 1056 3
• geschikt voor boormachines en accu-schroefmachines
• met zakken voor bouten en bits
• met borgriempje
Machine-holster geschikt voor boormachines en accu-schroefmachines met zakken voor bouten en bits met borgriempje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Lengte | 210 mm |
| Hoogte | 320 mm |
| Materiaal | polyester |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,53 excl. BTW
/ stuk
€ 29,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
