STANLEY RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATEL - 7DELIG FMMT82900-0

STANLEY FATMAX RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATEL STUBBY - 7 DELIG

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:FMMT82900-0
Rubix:A0078362
EAN:3253560829001
STANLEY RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATEL - 7DELIG FMMT82900-0

Technische samenvatting

Aantal elementen7
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATEL - 7DELIG FMMT82900-0


Sterke punten

Compact ontwerp, kortere lengtes dan traditionele moersleutels
Verbeterde toegang Stubby Omkeerbare ratelsleutels met een offset van 15° aan het open uiteinde en een offset van 0° aan het boxuiteinde Actie shoot: aan- en losdraaien van moeren en bouten
Omkeerbaar mechanisme 72 tands ratel met een één-palig mechanisme met 5° increment/arc swing voor verbeterde toegang
12-punts omkeerbaar ratelend box-end, beweegt vrij in de ene richting en grijpt het bevestigingsmiddel in de andere richting om vast of los te draaien zonder het gereedschap te verwijderen
Kwaliteitsconstructie: gesmeed in corrosiebestendig chroom vanadium staal met een satijn chromen afwerking en een anti-slip profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
Afwerkingsatijn/chroom
81,54 excl. BTW
/ stuk
98,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen