STANLEY STANLEY HOUTZAAG TRADECUT 450MM 8 TPI STHT20354-1
Stanley Houtzaag Tradecut Universal 450mm 8 TPI
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STHT20354-1
Rubix:A0078366
EAN:3253561203541

Productdetails : STANLEY STANLEY HOUTZAAG TRADECUT 450MM 8 TPI STHT20354-1
Stanley stanley houtzaag tradecut 450mm 8 tpi stht20354-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Materiaal | staal (blad) |
| Type | handzaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,41 excl. BTW
/ stuk
€ 16,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen