Referenties
Stanley:0-20-501
Rubix:10130522
EAN:3253560205010

Productdetails : STANLEY JAPANSE ZAAG 0-20-501
Sterke punten
• Zaagblad voor fijne (17 tanden/25 mm) & grove (8 tanden/25 mm) werkzaamheden
• JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen
• Bi-materiale handgreep : ergonomische DynaGrip handgreep
• Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar
• JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen
• Bi-materiale handgreep : ergonomische DynaGrip handgreep
• Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x95x600 mm |
| Gewicht verpakking | 275 g |
| Lengte | 241 mm |
| Materiaal | kunststof;rubber |
| Type | japanse zaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,02 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 78,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen